Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x360 mm 130N.Polypropylène.Retardateur de flamme.Noir - TYP28MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x360 mm 130N.Polypropylène.Retardateur de flamme.Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.67 mm

  • longueur de bande - 353.6 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363067702

Réf. Sonepar

00161003309

Réf. Fournisseur

TYP28MX

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.67 mm

longueur de bande:

353.6 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.19 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

102...102 mm

Collier TY-RAP.4.8x360 mm 130N.Polypropylène.Retardateur de flamme.Noir

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polypropylène noir pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble et de conduit flexible , Longueur de 360 mm (14,2 pouces), Largeur de 4,8 mm (0,19 pouces), Épaisseur de 1,3 mm (0,05 pouces), Indice de résistance à la traction de 180 Newtons (40 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts