Thomas & Betts - Collier TY-RAP Ferro.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3.Blanc - TY24MFR-RW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 140 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
modèle - crantage intérieur
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022180367
Réf. Sonepar
00161218036
Réf. Fournisseur
TY24MFR-RW
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
140 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
134 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
diamètre du faisceau:
29...29 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


