Thomas & Betts - Collier velcro 12.7X228.6mm Blanc - FO200-40-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 228.6 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363021308
Réf. Sonepar
00161002675
Réf. Fournisseur
FO200-40-9
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
228.6 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de montage:
-20...104 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
50.8...50.8 mm
Les Atouts de l'article:
Attache à boucle fendue FO, polyamide blanc (nylon 6,6) sur le côté du crochet et polyéthylène basse densité sur le côté de la boucle pour des températures jusqu'à 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 228,6 mm (9,0 pouces), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce) , Épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), résistance à la traction de 178 newtons (40 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


