Thomas & Betts - Collier velcro 12.7X330.2mm Noir - FO350-40-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 330.2 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363021469
Réf. Sonepar
00161002683
Réf. Fournisseur
FO350-40-0
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
330.2 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
1.588 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-20...104 °C
température de montage:
-20...104 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
88.9...88.9 mm
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


