Thomas & Betts - Collier velcro 19X228.6mm Rouge - FO200-50-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 19.05 mm
longueur de bande - 228.6 mm
couleur - rouge
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363021346
Réf. Sonepar
00161002677
Réf. Fournisseur
FO200-50-2
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
19.05 mm
longueur de bande:
228.6 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
1.588 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de montage:
-20...104 °C
qualité du matériau:
polyamide/polyéthylène PA/PE
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
50.8...50.8 mm
Les Atouts de l'article:
Attache à boucle fendue FO, polyamide rouge (nylon 6,6) sur le côté crochet et polyéthylène basse densité sur le côté boucle pour des températures jusqu'à 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 228,6 mm (9,0 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouces) , Épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouces), résistance à la traction de 222,5 newtons (50 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


