Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thomas & Betts - Collier velcro 19X330.2mm Noir - FO350-50-0

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier velcro 19X330.2mm Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 19.05 mm

  • longueur de bande - 330.2 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363021551

Réf. Sonepar

00161002692

Réf. Fournisseur

FO350-50-0

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

19.05 mm

longueur de bande:

330.2 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

1.588 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-20...104 °C

température de montage:

-20...104 °C

qualité du matériau:

polyamide/polyéthylène PA/PE

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

88.9...88.9 mm

Collier velcro 19X330.2mm Noir

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts