Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x200 mm 80N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert - TYH232M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
EAN
5414363067368
Réf. Sonepar
00161003290
Réf. Fournisseur
TYH232M
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...50 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide stabilisé à la chaleur (nylon 6,6) - teinte verdâtre, pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 203 mm (7,99 Pouces), largeur de 2,4 mm (0,09 pouce), épaisseur de 1,0 mm (0,039 pouce), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


