Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x200 mm 80N.PA6.6 Vert - TY232M-5

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x200 mm 80N.PA6.6 Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.54 mm

  • longueur de bande - 203.2 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363061472

Réf. Sonepar

00161002950

Réf. Fournisseur

TY232M-5

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.54 mm

longueur de bande:

203.2 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50...50 mm

Colliers TY-RAP.2.4x200 mm 80N.PA6.6 Vert

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide vert (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 203,2 mm (8,0 pouces), largeur de 2,54 mm (0,10 pouce), épaisseur de 1,10 mm (0,05 pouce), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts