Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x200 mm noir UV - TY52315MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x200 mm noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.54 mm

  • longueur de bande - 177.81 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363065272

Réf. Sonepar

00161003412

Réf. Fournisseur

TY52315MX

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.54 mm

longueur de bande:

177.81 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

38...38 mm

Colliers TY-RAP.2.4x200 mm noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 170 mm (6,7 pouces), largeur de 2,54 mm (0,10 pouce), épaisseur de 1,1 mm (0,043 pouce), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts