Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Naturel.Box - TYB23M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Naturel.Box

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.29 mm

  • longueur de bande - 92 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363066996

Réf. Sonepar

00161003262

Réf. Fournisseur

TYB23M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.29 mm

longueur de bande:

92 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.75 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

16...16 mm

Attache de câble en polyamide (Nylon 6.6) pour intérieur-résistant jusqu'à 85°C-longueur 92 mm-largeur 2,3 mm-épaisseur 1 mm-Résistance à la traction de 80 N (18 lb)-Idéale pour regrouper des câbles. Conditionnée dans une boîte d'établi.

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 92 mm (3,6 pouces), largeur de 2,3 mm (0,09 pouces), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce), traction Indice de résistance de 80 newtons (18 livres), emballage en boîte d'établi

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts