Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert - TYH23M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.44 mm
longueur de bande - 91.95 mm
couleur - vert
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
EAN
5414363067375
Réf. Sonepar
00161003291
Réf. Fournisseur
TYH23M
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.44 mm
longueur de bande:
91.95 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
16...16 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide stabilisé à la chaleur (nylon 6,6) - teinte verdâtre - pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), longueur de 91 mm (3,6 pouces), largeur de 2,3 mm (0,09 pouce), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce) , Diamètre maximum du faisceau 16 mm (0,63 pouce), Indice de résistance à la traction de 80 Newtons (18 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


