Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Vert - TY23M-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 92 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363061731
Réf. Sonepar
00161002967
Réf. Fournisseur
TY23M-5
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
92 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.75 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
16...16 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide vert (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, UL / EN / CSA62275 type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouces), épaisseur de 0,75 mm (0,03 pouces), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-4-5), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


