Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Naturel.Box - TYB24M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Naturel.Box

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 139.7 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363067054

Réf. Sonepar

00161003266

Réf. Fournisseur

TYB24M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

139.7 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.31 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

2...35 mm

Attache câble en nylon 6.6-Couleur naturel-résiste jusqu'à 85°C - Longueur 140mm-largeur 3,6mm- Résistance à la traction de 180N-Emballage en boîte d'établi-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts