Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Violet - TY24M-7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.56 mm
longueur de bande - 139.7 mm
couleur - violet
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363062196
Réf. Sonepar
00161002998
Réf. Fournisseur
TY24M-7
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
3.56 mm
longueur de bande:
139.7 mm
couleur:
violet
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
29...29 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide violet (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 137 mm (5,4 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouces), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce), résistance à la traction de 178 newtons (40 livres), spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-5-7), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


