Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Jaune - TY26M-4

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.71 mm

  • longueur de bande - 284.4 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363062820

Réf. Sonepar

00161003033

Réf. Fournisseur

TY26M-4

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.71 mm

longueur de bande:

284.4 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.31 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

134 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

76...76 mm

Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Jaune

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide jaune (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 277 mm (10,9 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce), résistance à la traction de 134 newtons (30 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts