Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.P6.6.Noir UV - TY25MX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 186 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363062691
Réf. Sonepar
00161003027
Réf. Fournisseur
TY25MX
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
186 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.09 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
45...45 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance, résistante aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, nylon de couleur noire 6,6, longueur de 186 mm (7,3 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 48 mm (1,89 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), résistance à la traction de 220 Newtons (50 livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 105 degrés Celsius (221 F), UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour le plénum AH-2 et comme câble flexible et Support de conduit, emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


