Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA12.Retardateur de flamme.Noir.UV - TYC525MX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.52 mm
longueur de bande - 184.45 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363067221
Réf. Sonepar
00161003280
Réf. Fournisseur
TYC525MX
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.52 mm
longueur de bande:
184.45 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.02 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
température de fonctionnement:
850...850 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
45...45 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 12) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 186 mm (7,3 pouces), largeur de 4,8 mm (0,19 pouce), épaisseur de 1,3 mm (0,05 pouce), résistance à la traction de 180 newtons (40 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


