Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Jaune - TY25M-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.67 mm
longueur de bande - 185.67 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363062554
Réf. Sonepar
00161003020
Réf. Fournisseur
TY25M-4
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.67 mm
longueur de bande:
185.67 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.09 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
45...45 mm
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


