Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Naturel.Box - TYB25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Naturel.Box

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.67 mm

  • longueur de bande - 185.67 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363067092

Réf. Sonepar

00161003269

Réf. Fournisseur

TYB25M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.67 mm

longueur de bande:

185.67 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.09 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

3...48 mm

Attache câble noir en nylon 6,6 pour intérieur (85°C), normes UL/EN/CSA62275, plénum AH-2, 139,7 mm x 3,56 mm x 1,31 mm, résistance 135 N, emballage boîte d'établi.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts