Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot - TY525MR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 186 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363065630

Réf. Sonepar

00161003196

Réf. Fournisseur

TY525MR

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

186 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.09 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

3...48 mm

Attache câble en nylon 6.6-Couleur naturel-résiste jusqu'à 85°C - Longueur 186mm-largeur 4,8mm-Résistance à la traction de 222N-Emballage Euroslot-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage Euroslot

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts