Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Orange - TY25M-3

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.67 mm

  • longueur de bande - 185.67 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363062547

Réf. Sonepar

00161003019

Réf. Fournisseur

TY25M-3

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.67 mm

longueur de bande:

185.67 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.09 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...45 mm

Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Orange

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts