Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.P6.6.Noir UV - TY253MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.P6.6.Noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.82 mm

  • longueur de bande - 289.7 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363062424

Réf. Sonepar

00161003014

Réf. Fournisseur

TY253MX

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.82 mm

longueur de bande:

289.7 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.41 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

78...78 mm

TY-RAP - Attache de câble polyamide noir - TY-RAP largeur 4,8mm longueur 295 mm 222N - Nylon 6.6 - température -60° à 105°

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts