Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA6.6 Jaune - TY28M-4

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA6.6 Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.82 mm

  • longueur de bande - 360.5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363063537

Réf. Sonepar

00161003076

Réf. Fournisseur

TY28M-4

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.82 mm

longueur de bande:

360.5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

850...850 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

102...102 mm

Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA6.6 Jaune

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts