Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA6.6 Naturel - TY28M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA6.6 Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 360.5 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363063445

Réf. Sonepar

00161003071

Réf. Fournisseur

TY28M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

360.5 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

3...102 mm

TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel - TY-RAP largeur 4,8mm longueur 361 mm 222N - Nylon 6.6 - température 85°

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts