Non retournable

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.Polyamide6.6 Blanc - TY28M-10

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.Polyamide6.6 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 361 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022496314

Réf. Sonepar

00161249631

Réf. Fournisseur

TY28M-10

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

361 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.09 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

85...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

101.6...101.6 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.Polyamide6.6 Blanc

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide blanc (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 ou comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 361 mm (14,2 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouce), diamètre maximal du faisceau 102 mm (4 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts