🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.0x338 mm 540N.PA12.Retardateur de flamme.Noir.UV - TYC27MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.0x338 mm 540N.PA12.Retardateur de flamme.Noir.UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.49 mm

  • longueur de bande - 339.6 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363067191

Réf. Sonepar

00161003277

Réf. Fournisseur

TYC27MX

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

7.49 mm

longueur de bande:

339.6 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.35 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

400 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

90...6 mm

Colliers TY-RAP.7.0x338 mm 540N.PA12.Retardateur de flamme.Noir.UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 12) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 343 mm (13,5 pouces), largeur de 7,4 mm (0,29 pouces), épaisseur de 1,6 mm (0,05 pouces), indice de résistance à la traction de 380 newtons (85 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts