🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.0x457 mm 540N.PA6.6 Naturel - TY275M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.0x457 mm 540N.PA6.6 Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 457 mm

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363063094

Réf. Sonepar

00161003052

Réf. Fournisseur

TY275M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

457 mm

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.65 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

127...127 mm

Colliers TY-RAP.7.0x457 mm 540N.PA6.6 Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance, nylon de couleur naturelle 6,6, longueur de 457 mm (18 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 127 mm (5 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), température de fonctionnement de -20 degrés Celsius (-4 F) à 85 degrés Celsius (185 F), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts