Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x338 mm 540N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot - TY527MXR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7 mm
longueur de bande - 340 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363065876
Réf. Sonepar
00161003210
Réf. Fournisseur
TY527MXR
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
7 mm
longueur de bande:
340 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
6...1052 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), polyamide résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures ou extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour le plénum AH-2 et comme un Câble flexible et support de conduit, longueur de 340 mm (13,4 pouces), largeur de 7,0 mm (0,27 pouces), épaisseur de 1,6 mm (0,06 pouces), résistance à la traction de 540 newtons (120 livres), emballage Euroslot
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


