Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x338 mm 540N.PA6.6 Rouge - TY27M-2

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x338 mm 540N.PA6.6 Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 340 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363063278

Réf. Sonepar

00161003061

Réf. Fournisseur

TY27M-2

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

340 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.65 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

90...90 mm

Colliers TY-RAP.7x338 mm 540N.PA6.6 Rouge

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts