Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x457 mm 540N.P6.6.Noir UV - TY5275MX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7 mm
longueur de bande - 457 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363065807
Réf. Sonepar
00161003206
Réf. Fournisseur
TY5275MX
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
7 mm
longueur de bande:
457 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
127...6 mm
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


