Non retournable

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x762 mm 540N.P6.6.Noir UV - TY29MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x762 mm 540N.P6.6.Noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 6.93 mm

  • longueur de bande - 770.61 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363063810

Réf. Sonepar

00161003095

Réf. Fournisseur

TY29MX

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

6.93 mm

longueur de bande:

770.61 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.52 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

229...229 mm

Colliers TY-RAP.7x762 mm 540N.P6.6.Noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance, nylon de couleur noire 6.6, résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 770 mm (30,3 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 229 mm (9,02 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 Livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts