Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x762 mm 540N.PA6.6 Naturel - TY29M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 6.93 mm
longueur de bande - 770.61 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363063698
Réf. Sonepar
00161003084
Réf. Fournisseur
TY29M
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
6.93 mm
longueur de bande:
770.61 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
6...229 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance, nylon de couleur naturelle 6,6, longueur de 770 mm (30,3 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 229 mm (9,02 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


