Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.A #IL de FIx.4.7x186 mm .Naturel - TYF535M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.A #IL de FIx.4.7x186 mm .Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 186 mm

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363067313

Réf. Sonepar

00161003285

Réf. Fournisseur

TYF535M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

186 mm

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

850...850 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...45 mm

Colliers TY-RAP.A #IL de FIx.4.7x186 mm .Naturel

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts