🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 2.3x102 mm 80N.PA6.6 Naturel - TY33M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 2.3x102 mm 80N.PA6.6 Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.31 mm

  • longueur de bande - 101.61 mm

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363064190

Réf. Sonepar

00161003120

Réf. Fournisseur

TY33M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.31 mm

longueur de bande:

101.61 mm

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.92 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

16...16 mm

Colliers TY-RAP avec trou de fixation 2.3x102 mm 80N.PA6.6 Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble à trou de montage intégré, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 101,61 mm (4,0 pouces), largeur de 2,31 mm (0,09 pouces), épaisseur de 0,92 mm ( 0,036 pouces), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), vis n ° 4 pour le montage, emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts