Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 3.5x151 mm 180N.PA6.6 Naturel - TY34M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 3.5x151 mm 180N.PA6.6 Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.71 mm

  • longueur de bande - 150.98 mm

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363064220

Réf. Sonepar

00161003122

Réf. Fournisseur

TY34M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.71 mm

longueur de bande:

150.98 mm

sans halogène:

Non

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.31 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

29...29 mm

Colliers TY-RAP avec trou de fixation 3.5x151 mm 180N.PA6.6 Naturel

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts