Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 3.5x151 mm noir UV - TY534MX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.31 mm
longueur de bande - 101.61 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - trou de vis
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363066095
Réf. Sonepar
00161003220
Réf. Fournisseur
TY534MX
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.31 mm
longueur de bande:
101.61 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
trou de vis
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.92 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
29...29 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble à trou de montage intégré, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 150,98 mm (5,94 pouces), largeur de 3,51 mm (0,14 pouce) ), Épaisseur de 1,03 mm (0,041 pouces), résistance à la traction de 177 newtons (40 livres), vis n ° 8 pour le montage
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


