Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x186 mm .Naturel - TYF35M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 186 mm
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
modèle - crantage intérieur
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363067306
Réf. Sonepar
00161003284
Réf. Fournisseur
TYF35M
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
186 mm
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
45...45 mm
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


