Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x199 mm .Naturel - TY35M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x199 mm .Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.83 mm

  • longueur de bande - 198.88 mm

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363064282

Réf. Sonepar

00161003124

Réf. Fournisseur

TY35M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.83 mm

longueur de bande:

198.88 mm

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...45 mm

Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x199 mm .Naturel

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts