Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x199 mm noir UV - TY535MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x199 mm noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.83 mm

  • longueur de bande - 198.88 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363066194

Réf. Sonepar

00161003224

Réf. Fournisseur

TY535MX

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.83 mm

longueur de bande:

198.88 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...45 mm

Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x199 mm noir UV

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts