Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.POrt.ETIQ.2.4x210 mm .Naturel - TY512M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.02 mm
longueur de bande - 208.29 mm
sans halogène - Non
type de fixation - sans
modèle - crantage intérieur
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363065159
Réf. Sonepar
00161003175
Réf. Fournisseur
TY512M
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.02 mm
longueur de bande:
208.29 mm
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.77 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
51...51 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble d'identification, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 208,29 mm (8,2 pouces), largeur de 2,02 mm (0,08 pouce), épaisseur de 0,77 mm (0,03 pouce) ), Taille du tampon de marquage de 25,15 mm (0,99 pouces) x 7,67 mm (0,302 pouces), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


