Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.POrt.ETIQ.24x92 mm 80N.PA6.6 Naturel - TY51M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.POrt.ETIQ.24x92 mm 80N.PA6.6 Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.36 mm

  • longueur de bande - 91.44 mm

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363065180

Réf. Sonepar

00161003176

Réf. Fournisseur

TY51M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.36 mm

longueur de bande:

91.44 mm

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.97 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

80...80 mm

Colliers TY-RAP.POrt.ETIQ.24x92 mm 80N.PA6.6 Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble d'identification, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 91,44 mm (3,6 pouces), largeur de 2,36 mm (0,093 pouces), épaisseur de 25,4 mm (1,0 pouce) ), Indice de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), taille du tampon de marquage de 25,4 mm (1,0 pouce) x 7,95 mm (0,313 pouce), spécifications militaires (MIL-SPEC MS3368-5-E)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts