Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.REUTIL.12.7x483 mm noir UV - TY5409

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.REUTIL.12.7x483 mm noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 482.6 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363066385

Réf. Sonepar

00161003230

Réf. Fournisseur

TY5409

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

482.6 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

890 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

120.65...120.65 mm

Colliers TY-RAP.REUTIL.12.7x483 mm noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble d'arrimage amovible, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries pour les applications intérieures ou extérieures, longueur de 483 mm (19,01 pouces), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 2 mm (0,78 pouce), indice de résistance à la traction de 890 newtons (200 livres), paquet de 25

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts