Thomas & Betts - Cosse GREct.. G9.. G5X4.. G3mm. G-. GM6 - 204212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la plage - forme d'anneau
matériau - cuivre
matière de l'isolant - sans
emballage en bande - Non
plage AWG - 120...120
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363111641
Réf. Sonepar
00161204212
Réf. Fournisseur
204212
Marque
Thomas & Betts
forme de la plage:
forme d'anneau
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
120...120
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
1/4 pouce
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Borne annulaire de fil d'aimant de perçage d'isolation, longueur 1,58 pouces, largeur 0,50 pouces, longueur des dents 0,61 pouces, largeur des dents 0,53 pouces, taille de goujon 1/4 pouce, gamme de fils # 12 AWG - # 4 AWG 10380 zone circulaire mil - Zone de 52,480 mil circulaire, alliage de cuivre, plaqué étain
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts