Thomas & Betts - Cosse rect. 4. 06X2. 03MM - M4 - 22R106

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cosse rect. 4. 06X2. 03MM - M4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - sans

  • emballage en bande - Non

  • plage AWG - 160...160

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363112143

Réf. Sonepar

00161001154

Réf. Fournisseur

22R106

Marque

Thomas & Betts

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

160...160

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Cosse rect. 4. 06X2. 03MM - M4

Les Atouts de l'article:

Borne annulaire de fil d'aimant perçant l'isolation, longueur .91 pouces, largeur .30 pouces, longueur des dents .45 pouces, largeur des dents .25 pouces, taille de goujon 10, gamme de fils # 16 AWG - # 12 AWG 2580 zone de mil circulaire - 12330 Zone Mil circulaire, alliage de cuivre, plaqué étain

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts