Thomas & Betts - DISTRIB. TY-RAP pour TY523M. - TY-TOTE-23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
longueur - 102 mm
nombre de poches - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022156584
Réf. Sonepar
00161006760
Réf. Fournisseur
TY-TOTE-23
Marque
Thomas & Betts
matériau:
plastique
longueur:
102 mm
nombre de poches:
1
DISTRIB. TY-RAP pour TY523M.
Les Atouts de l'article:
Distributeur d'attaches de câble en polyester, comprend 1 paquet d'attaches de câble - Polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouces), épaisseur de 0,75 mm (0,03 pouces), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Distributeur d'attaches de câble en polyester, comprend 1 paquet d'attaches de câble - Polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouces), épaisseur de 0,75 mm (0,03 pouces), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


