Thomas & Betts - EM.AVIS 12.7X140mm COL4.8mm-4T - TC1104

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EM.AVIS 12.7X140mm COL4.8mm-4T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 139 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 3.2 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363057970

Réf. Sonepar

00161002773

Réf. Fournisseur

TC1104

Marque

Thomas & Betts

longueur:

139 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

3.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

EM.AVIS 12.7X140mm COL4.8mm-4T

Les Atouts de l'article:

Bande de montage multiple, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 139 mm (5,5 pouces), largeur de 12,7 mm (0,50 pouce), épaisseur de 3,17 mm (0,125 pouce), montage à deux vis Méthode, vis n ° 6, largeur d'attache maximale 4,82 mm (0,19 pouce)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts