Thomas & Betts - EM.AVIS 12.7X171mm COL4.8mm-5T - TC1105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 171 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - autre
hauteur - 3.2 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363057987
Réf. Sonepar
00161002774
Réf. Fournisseur
TC1105
Marque
Thomas & Betts
longueur:
171 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
3.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
5 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


