Thomas & Betts - EM.AVIS 15.8X206mm COL7.6mm-5T - TC1117

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EM.AVIS 15.8X206mm COL7.6mm-5T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 205 mm

  • largeur - 15.9 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 5.15 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363058045

Réf. Sonepar

00161002780

Réf. Fournisseur

TC1117

Marque

Thomas & Betts

longueur:

205 mm

largeur:

15.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

5.15 mm

pour diamètre max. du faisceau:

5 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

EM.AVIS 15.8X206mm COL7.6mm-5T

Les Atouts de l'article:

Bande de montage multiple, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 205 mm (8,1 pouces), largeur de 15,87 mm (0,625 pouce), épaisseur de 5,15 mm (0,203 pouce), montage à deux vis Méthode, vis n ° 6, largeur d'attache maximale 7,64 mm (0,301 pouce)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts