Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - EMB.A CLIPS COL.4.8mm - TC121-TB

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.A CLIPS COL.4.8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 11.2 mm

  • largeur - 11.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - avec clip d'insertion

  • hauteur - 10.54 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363075028

Réf. Sonepar

00161002785

Réf. Fournisseur

TC121-TB

Marque

Thomas & Betts

longueur:

11.2 mm

largeur:

11.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

avec clip d'insertion

hauteur:

10.54 mm

diamètre trou de fixation:

6.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

EMB.A CLIPS COL.4.8mm

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts