Thomas & Betts - EMB.A COLLER 11X11mm COL.4.8mm - TC817-TB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 11.1 mm
largeur - 11.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - autre
hauteur - 4.75 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363059240
Réf. Sonepar
00161002834
Réf. Fournisseur
TC817-TB
Marque
Thomas & Betts
longueur:
11.1 mm
largeur:
11.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
4.75 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


